Kartell(カルテル)
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
黄
透明
青
黄
赤
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
69469386
品番
8830906
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
仕様
黄 1袋 100個入
材質
PE
色
黄
サイズ
内径Φ9.8~10.6mm用
アズワン品番
4-1815-13
各種認証
CE/IVD