LT-FT10LS フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス) 69469551

LT-FT10LS フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス) 69469551
LT-FT10LS フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス) 69469551

フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番68-6592-94
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード69469551品番LT-FT10LS
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。
フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。

仕様10ul Long適合【タワーパック】LT-200TWSその他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアアズワン品番68-6592-94オートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする