ミツトモ
ショート反射ベスト ハイカプセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
69469742
品番
87424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
858-7960
材質
反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル
質量(g)
185
幅(cm)
68
テープ地色
黄
着丈(cm)
43
色(本体)
紺
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません