BAHCO(バーコ)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
100
116
100
有効刃長(mm)
74
90
74
厚さ(mm)
1.00
1.50
1.25
1.00
山数
10
8
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69469968
品番
91-3PM-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途
木・プラスチックなどの切断に
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
74
トラスコ品番
854-9157
材質
バイメタル、高速度鋼
厚さ(mm)
1.00
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)
45
切断能力(mm)軟鋼板
1.5~100