曜日別特売
91-434-5P ジグソーブレード BAHCO(バーコ) 69469995

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)116
有効刃長(mm)90
厚さ(mm)1.50
山数8
内容量1セット(5枚)注文コード69469995品番91-434-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。

用途木・プラスチックなどの切断に全長(mm)116有効刃長(mm)90トラスコ品番854-9142材質バイメタル、炭素鋼厚さ(mm)1.50適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー質量(g)45山数8切断能力(mm)化粧板:4~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする