MTセキュリティジャパン
MTTS-2耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69470217
品番
MTTS-2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐酸キャビネットTPLA-H385シリーズ/TPLA-H320S/T-H385L/3-F用シリンダー錠前。一体型で取付簡単。
仕様
耐酸キャビネット&薬品保管庫用シリンダー錠前
材質
樹脂(ケース)・亜鉛合金・EPDMゴムカバー、PPキャップ
寸法(mm)
【切欠き】54×74
アズワン品番
68-6997-58
適合扉厚(mm)
0.7~1.2
注意
※既存錠前鍵NO.をお知らせいただく必要があります。