曜日別特売
91-027-5P ジグソーブレード BAHCO(バーコ) 69470756

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)75
有効刃長(mm)55
厚さ(mm)1.25
山数12
内容量1セット(5枚)注文コード69470756品番91-027-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。

用途木・プラスチックなどの切断に全長(mm)75有効刃長(mm)55トラスコ品番854-9145材質バイメタル、炭素鋼厚さ(mm)1.25適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー質量(g)45山数12切断能力(mm)プラスチック20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする