BAHCO(バーコ)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
100
116
100
有効刃長(mm)
74
90
74
厚さ(mm)
1.00
1.50
1.25
1.00
山数
10
10
8
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69470808
品番
91-226-5P
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途
木・プラスチックなどの切断に
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
74
トラスコ品番
854-9149
材質
バイメタル、炭素鋼
厚さ(mm)
1.00
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)
45
山数
10
切断能力(mm)木材合板
3~30
切断能力(mm)プラスチック
30