BAHCO(バーコ)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
116
116
100
有効刃長(mm)
90
90
74
厚さ(mm)
1.50
1.50
1.25
1.00
山数
8
10
8
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69470817
品番
91-233-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途
木・プラスチックなどの切断に
全長(mm)
116
有効刃長(mm)
90
トラスコ品番
854-9153
材質
バイメタル、炭素鋼
厚さ(mm)
1.50
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)
45
山数
8
切断能力(mm)木材合板
10~65
切断能力(mm)プラスチック
65