曜日別特売
91-243-5P ジグソーブレード BAHCO(バーコ) 69470826

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)100
有効刃長(mm)74
厚さ(mm)1.00
山数6
内容量1セット(5枚)注文コード69470826品番91-243-5P
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。

用途木・プラスチックなどの切断に全長(mm)100有効刃長(mm)74トラスコ品番854-9150材質バイメタル、炭素鋼厚さ(mm)1.00適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー質量(g)45山数6切断能力(mm)木材合板5~50切断能力(mm)プラスチック50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする