曜日別特売
930C LPS 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール 69470923

非吸塵式ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード69470923品番930C LPS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。

用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする