曜日別特売
312084-0016 Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69470960

Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(125本)
容量(mL)500
内容量1箱(125本)注文コード69470960品番312084-0016
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

透明ボトルよりも遮光性のあるボトル
半透明褐色ボトル
本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ

仕様500mL HDPE バルク/本体・キャップ別包装 1箱 125本入材質本体/HDPE製、キャップ/PP製容量(mL)500アズワン品番68-5628-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする