曜日別特売
312084-9050 Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69470978

Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)
容量(mL)15
内容量1箱(2000本)注文コード69470978品番312084-9050
参考基準価格(税別)¥460,400販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

透明ボトルよりも遮光性のあるボトル
半透明褐色ボトル
本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ

仕様15mL HDPE バルク/本体・キャップ別包装 1箱 2000本入材質本体/HDPE製、キャップ/PP製容量(mL)15アズワン品番68-5628-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする