曜日別特売
312185-0002 Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471599

Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
容量(mL)60
内容量1箱(1000本)注文コード69471599品番312185-0002
参考基準価格(税別)¥290,100販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ
褐色ボトル
本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ

仕様60mL バルク/本体・キャップ別包装 1箱 1000本入材質本体/HDPE製、キャップ/PP製容量(mL)60アズワン品番68-5628-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする