曜日別特売
N6D-52-M8 六角溶接ナット DIN ボサード 69471764

N6D-52-M8 六角溶接ナット DIN ボサード 69471764
N6D-52-M8 六角溶接ナット DIN ボサード 69471764
N6D-52-M8 六角溶接ナット DIN ボサード 69471764

六角溶接ナット DIN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1箱(500個)注文コード69471764品番N6D-52-M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。

用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。ねじの呼びM8材質ステンレス表面処理生地ねじピッチ1.25寸法s(mm)14寸法L(mm)6.5寸法d2(mm)10.5寸法d3(mm)10.5寸法h1(mm)0.9寸法h2(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする