曜日別特売
B219.026 FIT6本セット BAHCO(バーコ) 69471894

FIT6本セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
トラスコ品番855-1695
内容量1セット(6本)注文コード69471894品番B219.026
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番855-1695セット内容B191.030.075、B193.001.100、B192.001.100、B193.002.125、B192.002.125、B191.040.100質量(g)450種類セット品材質(軸)高性能合金鋼商品構成セット品アズワン品番64-6800-50刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする