曜日別特売
362008-0008 Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472360

Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(250本)
容量(mL)250
内容量1箱(250本)注文コード69472360品番362008-0008
参考基準価格(税別)¥134,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

優れた化学薬品耐性
汎用性の高いボトル
キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください
白色ボトル
本体のみのバルクタイプ

仕様250mL HDPE バルク/本体のみ包装 1箱 250本入材質本体/HDPE容量(mL)250アズワン品番68-5631-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする