曜日別特売
ALINC TRUSS 5X40 アリンコ トラス 日本パワーファスニング 69472384

アリンコ トラス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(70本×5パック)
全長(mm)40
内容量1セット(70本×5パック)注文コード69472384品番ALINC TRUSS 5X40
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。

用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)全長(mm)40仕様パック入トラスコ品番836-2965質量(g)320頭部径(Φmm)11ねじ部長さ(mm)36
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする