曜日別特売
362008-9125 Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472405

362008-9125 Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472405
362008-9125 Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472405

Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)
容量(mL)4
内容量1箱(2000本)注文コード69472405品番362008-9125
参考基準価格(税別)¥451,100販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

優れた化学薬品耐性
汎用性の高いボトル
キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください
白色ボトル
本体のみのバルクタイプ

仕様4mL HDPE バルク/本体のみ包装 1箱 2000本入材質本体/HDPE容量(mL)4アズワン品番68-5631-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする