曜日別特売
362015-1000 Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472448

Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(2箱×12本)
容量(mL)1000
内容量1箱(2箱×12本)注文コード69472448品番362015-1000
参考基準価格(税別)¥33,940販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

オートクレーブ可能
透明性に優れたポリカーボネート製ボトル。耐衝撃・耐熱サイクルに優れている。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。本体のみのトレイタイプ。

仕様目盛付き付角型透明ボトル 1000mL トレイ/本体のみ包装 1箱 12本×2トレイ入材質本体/PC容量(mL)1000アズワン品番68-5631-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする