曜日別特売
B219.004 FIT4本セット BAHCO(バーコ) 69472716

FIT4本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード69472716品番B219.004
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手にフィットする、工具袋にフィットする、新しいコンセプト商品です。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番837-0133セット内容(-)3×100、(-)5.5×125、(+)No.1×100、(+)No.2×125質量(g)300種類セット品材質(軸)高性能合金鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする