曜日別特売
362150-7384 Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472825

Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
アズワン品番68-5631-81
68-5631-81
68-5631-76
68-5631-77
68-5631-78
68-5631-79
68-5631-80
68-5631-52
68-5631-58
68-5631-64
68-5631-70
68-5631-53
68-5631-59
68-5631-65
68-5631-71
68-5631-54
68-5631-60
68-5631-66
68-5631-72
68-5631-55
68-5631-61
68-5631-67
68-5631-73
68-5631-56
68-5631-62
68-5631-68
68-5631-74
68-5631-57
68-5631-63
68-5631-69
68-5631-75
内容量1箱(250個)注文コード69472825品番362150-7384
参考基準価格(税別)¥24,320販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Nalgeneボトル用キャップ
ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色
ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造
キャップのみのバルク梱包
オートクレーブ可能

仕様PP キャップタイプ/38-430 カラー/アンバー バルク包装 1箱 250個入材質キャップ/PPアンバーキャップタイプ38-430アズワン品番68-5631-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする