382003-0004 Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69473331

Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(72本)
容量(mL)125
内容量1箱(72本)注文コード69473331品番382003-0004
参考基準価格(税別)¥116,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル
Class 5のクリーンルームにて二重個包装
優れた化学薬品耐性
本体、キャップ付バルク梱包

仕様125mL LDPE バルク/本体・キャップ付包装 1箱 72本入材質本体/LDPE製、キャップ/PP製容量(mL)125アズワン品番68-5631-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする