BH3A5000 オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ) 69473416

オートジャッキスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
最高位(mm)620
許容荷重(t)5.0
最低位(mm)400
内容量1セット(2台)注文コード69473416品番BH3A5000
参考基準価格(税別)¥27,490販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1セット2脚入りです。
レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。
ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。

許容荷重(t)5.0全長(mm)400~620最低位(mm)400最高位(mm)620トラスコ品番837-0140材質スチールストローク(mm)220質量(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする