曜日別特売
TX50N12L-14 双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター 69473540

双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69473540品番TX50N12L-14
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする