BOLA-P-50-BK デザイン双輪キャスター「Bola」 SAMSONG 69473565

デザイン双輪キャスター「Bola」

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
取付高(mm)60
取付高H(mm)60
トラスコ品番828-0216
内容量1個注文コード69473565品番BOLA-P-50-BK
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)39.2取付座(mm)42×42取付ピッチ(mm)32×32取付高(mm)60材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン仕様プレート式、自在式トラスコ品番828-0216材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン許容荷重(kg)40質量(g)112車輪幅(mm)54取付座A×B(mm)42×42ストッパーあり取付高H(mm)60取付穴径P(mm)4.9取付ピッチX×Y(mm)32×32車輪径D(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69473565
2022-08-06
用途: 押入れ下段に入れる整理箱をキャスター化しようと思ったが、、、取付高スペックに誤記あり

この商品を、ストッパー付き2個を含め、計4個を購入しました。
今回、キャスターを取付ける整理箱は、押入れの下段に入れるため、天地の高さに制限があり、キャスターの取付高としては65ミリ以内でなければなりませんでした。そこでモノタロウさんお取扱いのキャスターの中から、条件に合うスペックのキャスターを探したところ、取付高が60ミリの、この商品を見つけ注文した次第です。いつものモノタロウさんらしく迅速にお取り寄せいただき、数日で届きました。早速、整理箱に取り付けてみたところ、押入れの下段の天井にぶつかってしまいます。アレエー??何が起こったのか一瞬わかりませんでしたが、落ち着いて、この商品の取付高をメジャーで測ってみると、なんと75ミリもあります。注文の型番を間違えたかしらと思い、もう一度モノタロウさんの商品ページを確認しました。いえいえ間違っていません。ちゃんと取付高60ミリと記載されています。念のため、他店の商品ページも確認しましたが、やはり取付高60ミリとなっています。
これはモノタロウさんの記載ミスではなく、メーカーの記載ミスだと察しがつきました。モノタロウさんの商品ページだけの誤記ならば、すぐに返品をお願いするところですが、大元のメーカーの誤記だとわかり、今回は、取りはずして手元におくことにしました。ほかの使い道を考えなければなりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする