BAHCO(バーコ)
1/2 ドライブ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
最大締付トルク(N・m)
624
244
1112
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
7000
8000
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69473714
品番
BPC814
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57,810
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大締付トルク(N・m)
624
トラスコ品番
837-0848
全長(mm)
142
質量(kg)
1.24
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
6.2、0.62
空気消費量(m
3
/min)
7.4
ソケット差込角(mm)
12.7
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方