BPM917XL 3/4 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ) 69473748

3/4 ドライブ インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69473748品番BPM917XL
参考基準価格(税別)¥245,580販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。
片手で正逆の切替が可能です。
メンテナンスフリーです。

用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトルクレンジ(N・m)1560トラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする