コンサス
サニタリー直管SUS316L 8A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9148-27
65-9148-27
65-9148-27
65-9147-55
65-9147-67
65-9147-34
65-9147-88
65-9147-32
65-9147-35
65-9147-27
65-9148-04
65-9147-79
65-9147-81
65-9147-52
65-9148-08
65-9147-93
65-9147-97
65-9147-22
65-9147-43
65-9148-02
65-9147-99
65-9147-51
65-9147-96
65-9147-71
65-9148-19
65-9148-17
65-9148-49
65-9148-21
65-9148-46
65-9148-41
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69473874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径:10.5mm●長さ:1160mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9148-27