コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-9149-03
65-9149-03
65-9149-39
65-9148-67
65-9149-25
65-9149-41
65-9148-86
65-9149-13
65-9149-45
65-9149-35
65-9149-07
65-9149-50
65-9149-47
65-9149-09
65-9148-76
65-9149-23
65-9149-96
65-9149-55
65-9149-99
65-9149-56
65-9149-98
65-9149-54
65-9149-72
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69473996
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:500mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9149-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69473996
-
81636277
-
サニタリー直管SUS316L 10A
コンサス
1個
¥
17,600
税込
¥
19,360
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)