曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 10A コンサス 69474014

サニタリー直管SUS316L 10A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9149-35
65-9149-35
65-9149-39
65-9148-67
65-9149-25
65-9149-41
65-9148-86
65-9149-13
65-9149-45
65-9149-07
65-9149-50
65-9149-47
65-9149-09
65-9148-76
65-9149-23
65-9149-96
65-9149-55
65-9149-99
65-9149-56
65-9149-98
65-9149-54
65-9149-72
内容量1個注文コード69474014品番-
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥32,230
販売価格(税別)
29,300
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:820mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9149-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする