曜日別特売
LH-747391 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 69474067

LH-747391 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 69474067
LH-747391 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 69474067
LH-747391 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 69474067
LH-747391 電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス) 69474067

電動ピペット Picus 2,LHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-5713-80
内容量1台注文コード69474067品番LH-747391
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

次世代型Bluetooth搭載電動ピペット
ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。
可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。
ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。
Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。
見やすいカラーディスプレイ表示
連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。
保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。
電動式チップエジェクションを装備
DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。
Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。
オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)
片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィットマルチチャンネルは160~180g程度です。トラッカー機能搭載(96390ウェル対応のトラッカー機能搭載)。

仕様2, 8-ch, 50 - 1,200μL容量50 - 1,200 μLアズワン品番68-5713-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする