BW60 超硬バイメタルホールカッター 大見工業 69474098

超硬バイメタルホールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)60
内容量1本注文コード69474098品番BW60
参考基準価格(税別)¥20,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。

用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材刃径(Φmm)60有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10トラスコ品番836-7970材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)質量(g)293刃厚(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする