大見工業
超硬バイメタルホールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
65
40
42
45
50
53
55
60
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69474107
品番
BW65
参考基準価格(税別)
¥21,960
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途
被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
刃径(Φmm)
65
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
有効長(ふところ深さ)(mm)
27
シャンク径(mm)
10
トラスコ品番
836-7971
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
質量(g)
311
刃厚(mm)
0.9