コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9149-56
65-9149-56
65-9149-56
65-9149-39
65-9148-67
65-9149-25
65-9149-41
65-9148-86
65-9149-13
65-9149-45
65-9149-35
65-9149-07
65-9149-50
65-9149-47
65-9149-09
65-9148-76
65-9149-23
65-9149-96
65-9149-55
65-9149-99
65-9149-98
65-9149-54
65-9149-72
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥39,270
販売価格(税別)
¥
35,700
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:1030mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9149-56