曜日別特売
3301012-18004 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 69474207

3301012-18004 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 69474207
3301012-18004 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 69474207
3301012-18004 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 69474207
3301012-18004 ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト 69474207

ディスポ試験管 3301012シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200本)注文コード69474207品番3301012-18004
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

自立式両手を使う作業時に便利
こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
ディスポタイプで滅菌済製品は洗浄作業等が不要です。容量は15mL。pH測定や理化学試験に使用。洗浄不要で手間要らず。

材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量(mL)最大容量15種類滅菌無し滅菌滅菌無し本体40本×5袋アズワン品番60-1714-60入数蓋:100個×2袋本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする