曜日別特売
3301021-20101 ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ アテクト 69474216

ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
アズワン品番60-1714-74
内容量1箱(1000本)注文コード69474216品番3301021-20101
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

検液を吸い上げるためのスポイトです。
使いやすいポリエチレン製。
目安メモリが刻んであります。
PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
無滅菌。

仕様1mL 1箱 1000本入材質ポリエチレン長さ(cm)15.7アズワン品番60-1714-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする