曜日別特売
3301062-11104 オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクト 69474295

3301062-11104 オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクト 69474295
3301062-11104 オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクト 69474295

オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-9386-80
内容量1箱(200枚)注文コード69474295品番3301062-11104
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。
バイオハザードマークは印刷しておりません。
ご使用方法
1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。
2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。
3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。
▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
3:割れたシャーレ試験管針などの鋭利なものを直接袋に入れますと袋が破れる危険性があります※使用中様々な要因により破れる可能性があります。

付属品口締めバンド仕様小 300×400mm 青材質特殊耐熱ポリプロピレンタイプブルー本体寸法(mm)400×300×0.06アズワン品番68-9386-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする