曜日別特売
BW3830 金網カゴ BWシリーズ アルプ 69474390

金網カゴ BWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)Φ380×300
内容量1個注文コード69474390品番BW3830
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オートクレーブ専用金網カゴです。
蒸気が入りやすい金網構造です。
缶径、高さに応じてお選びいただけます。

仕様Φ380×300mm材質ステンレス寸法(mm)Φ380×300アズワン品番68-5775-38適合型式CLG-40MDVP、CLG-40LDVP、CLS-40M、CLS-40L、CLM-40M、CLM-40L、MCS-40、MCS-40L、RKZ-40Ⅱ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする