曜日別特売
KFT(SF)-25-100-200(Y) 超極細K熱電対 KFシリーズ アンベエスエムティ 69474478

KFT(SF)-25-100-200(Y) 超極細K熱電対 KFシリーズ アンベエスエムティ 69474478
KFT(SF)-25-100-200(Y) 超極細K熱電対 KFシリーズ アンベエスエムティ 69474478

超極細K熱電対 KFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
線径(Φmm)先端:0.025
アズワン品番68-5135-01
内容量1個注文コード69474478品番KFT(SF)-25-100-200(Y)
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
被覆線が細くしなやかで取り回しに優れます。

その他Φ0.025mm テフロンスーパーファイン被覆 純正Y端子付き線径(Φmm)先端:0.025耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260アズワン品番68-5135-01線径(μm)被覆内導線:100リード線長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする