アンベエスエムティ
極薄K熱電対 KSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
68-5134-91
68-5134-89
68-5134-88
68-5134-93
68-5134-92
68-5134-95
68-5134-94
68-5134-97
68-5134-96
68-5134-91
68-5134-90
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474591
品番
KST-80-320-200(Cオス)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
KSシリーズの中では強度が高い製品です。
その他
テフロン被覆 先端厚さ約80μm オメガミニコネクタ付き
厚さ(μm)
先端:約80
耐熱温度(℃)
テフロン(R)被覆:260
アズワン品番
68-5134-91
線径(μm)
被覆内導線:320
リード線長さ(m)
2