エリクセン
粘度計 フローカップ No.243シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
68-5768-54
68-5768-61
68-5768-60
68-5768-59
68-5768-58
68-5768-54
68-5768-55
68-5768-56
68-5768-57
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474645
品番
No.243/Ⅶ-3
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
国際標準に準じた粘度計。適用規格:JIS K 5600-2-2・EN ISO 2431。
仕様
ISOカップ
材質
陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)
測定範囲
8~42mm2/s
容量(mL)
100
アズワン品番
68-5768-54
ノズル径(Φmm)
3