コンサス
サニタリー直管SUS316L 1S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9152-95
65-9152-95
65-9152-95
65-9153-39
65-9153-32
65-9153-36
65-9153-34
65-9153-73
65-9153-35
65-9153-11
65-9153-38
65-9153-43
65-9153-19
65-9153-72
65-9153-37
65-9153-51
65-9153-64
65-9153-27
65-9153-24
65-9154-10
65-9153-93
65-9153-88
65-9154-19
65-9154-22
65-9154-29
65-9154-20
65-9154-18
65-9154-01
65-9153-91
65-9154-05
65-9154-02
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:160mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9152-95