エリクセン
粘度計 ディンカップ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
68-5768-49
68-5768-46
68-5768-47
68-5768-48
68-5768-49
68-5768-50
68-5768-51
68-5768-52
68-5768-53
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474731
品番
No.321-5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
適用規格:DIN 53 211。
仕様
Φ8mm
材質
アルミニウム合金
測定範囲
500~5000mm2/s
容量(mL)
100
コード
14-4111-23
アズワン品番
68-5768-49
ノズル径(Φmm)
8