コンサス
サニタリー直管SUS304 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9155-20
65-9155-20
65-9155-20
65-9154-60
65-9154-91
65-9154-37
65-9155-14
65-9154-56
65-9155-19
65-9154-97
65-9154-41
65-9154-53
65-9155-01
65-9154-79
65-9154-35
65-9154-73
65-9154-71
65-9155-69
65-9155-62
65-9155-33
65-9155-46
65-9155-68
65-9155-34
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:970mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9155-20