曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 1.5S コンサス 69475177

サニタリー直管SUS304 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9155-46
65-9155-46
65-9154-60
65-9154-91
65-9155-20
65-9154-37
65-9155-14
65-9154-56
65-9155-19
65-9154-97
65-9154-41
65-9154-53
65-9155-01
65-9154-79
65-9154-35
65-9154-73
65-9154-71
65-9155-69
65-9155-62
65-9155-33
65-9155-68
65-9155-34
内容量1個注文コード69475177品番-
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:1230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9155-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする