曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサス 69475204

サニタリー直管SUS316L 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9156-14
65-9156-14
65-9156-39
65-9156-21
65-9155-90
65-9155-75
65-9156-61
65-9156-46
65-9155-80
65-9156-38
65-9156-09
65-9156-41
65-9156-28
65-9156-56
65-9156-11
65-9156-60
65-9156-18
65-9156-05
65-9157-01
65-9157-04
65-9156-73
65-9156-99
内容量1個注文コード69475204品番-
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
8,890
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:490mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9156-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする