コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9158-23
65-9157-78
65-9157-80
65-9157-77
65-9157-76
65-9157-50
65-9157-93
65-9157-66
65-9157-60
65-9157-32
65-9157-73
65-9157-89
65-9157-54
65-9157-91
65-9158-23
65-9158-29
65-9158-11
65-9158-26
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69475554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1150mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9158-23