曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 2S コンサス 69475719

サニタリー直管SUS316L 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9159-23
65-9159-23
65-9159-43
65-9158-96
65-9159-06
65-9159-32
65-9158-72
65-9158-97
65-9159-20
65-9159-07
65-9159-48
65-9158-84
65-9158-87
65-9159-39
65-9158-92
65-9158-98
65-9159-37
65-9159-81
65-9159-70
65-9159-73
65-9159-99
65-9159-56
65-9159-89
65-9159-87
65-9159-91
65-9159-84
65-9159-59
内容量1個注文コード69475719品番-
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥22,110
販売価格(税別)
20,100
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:730mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9159-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする