曜日別特売
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894

S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894
S00800 激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け LEC(レック) 69475894

激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(15枚)適合場所注文コード69475894品番S00800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

シートサイズ:30×20cm、各社フローリングワイパー対応可能サイズ。
激落ちくんと殺虫剤のバルサンが共同開発!お掃除ついでにダニ除け効果も得られる清掃用ウェットシートです。
マイクロファイバーシートを採用しているためウエットシート自体の拭き取り性能が高く、べたつき汚れもしっかりかき取ります。
ダニよけ剤は化粧品原料を主成分とした高い安全性の防虫剤です。 ※ピレスロイド系薬剤は使用していません。
お手持ちのフローリングワイパーに取り付けてご使用いただけます。

タイプウェット適合場所機能ダニ除けシートサイズ(mm)約300×200材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン成分水、エタノール、ダニよけ剤、除菌剤商品タイプ本体シリーズ激落ちくん
注意
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする